Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3,5mm; ØInn: 20mm; braun; -20÷200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3,5mm; ØInn: 20mm; braun; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3,5mm; ØInn: 20mm; braun; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-O-20X3.5-80-FPM-BR
Herst.-Nr.:
     01-0020.00X3.5 ORING 80FPM BROWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -20...200°C
Anwendung: Klimaanlagen
Dichtungsmaterial: FPM
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle
Innendurchmesser: 20mm
Korpusfarbe: braun
Stärke: 3,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.