Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 1x185mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-O-1X185-RM
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-O
nyy-j 1x16 erdkabel
erdkabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 25mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 185mm2
Kabelaufbau: 1x185mm2
Weitere Suchbegriffe: helukabel erdkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 26,27*
€ 36,20*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 29,11*
€ 46,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 46,49*
€ 55,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,19*
€ 53,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,37*
€ 51,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 38,55*
€ 45,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 33,73*
€ 40,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 33,48*
€ 39,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,11*
€ 34,64
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 232,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.