Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 12x4mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NYY-O-12X4-RE
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     33296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
helukabel erdkabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 23mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 4mm2
Kabelaufbau: 12x4mm2
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, erdkabel 12x2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 12,274* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,82*
€ 121,1658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,48*
€ 118,3812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,91*
€ 99,8529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,30*
€ 84,847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,71*
€ 84,1449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,37*
€ 73,0303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.