Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 7G4mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-J-7G4-RE
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
nyy-j 7 x 4 mm²
erdkabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 18,5mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 4mm2
Kabelaufbau: 7G4mm2
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 7 x 1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,04*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 13,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,88*
€ 15,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,36*
€ 14,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,28*
€ 12,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,00*
€ 10,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,92*
€ 10,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.