Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 4G185mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-J-4G185-SM
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
helukabel nyy-j 4 x10
erdkabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 48,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 185mm2
Kabelaufbau: 4G185mm2
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nycwy 4x185
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 113,16*
€ 141,64*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 130,54*
€ 189,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 189,20*
€ 225,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 184,64*
€ 219,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 164,12*
€ 195,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 144,96*
€ 172,50
pro Meter
ab 500 Meter
€ 130,54*
€ 155,34
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 946,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.