Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; 5,08mm; PIN: 8; THT; 250V; 7A; 10mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; 5,08mm; PIN: 8; THT; 250V; 7A; 10mΩ
Buchse; Leitung-Platte; männlich; 5,08mm; PIN: 8; THT; 250V; 7A; 10mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-NX5080-08SMS
Hersteller:
     JOINT TECH
Herst.-Nr.:
     A5081WV-8P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 8polig
leiterplattenbuchse
Hersteller: JOINT TECH
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 7A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Kontaktraster: 5,08mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,084*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.