Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; 5,08mm; PIN: 3; THT; 250V; 7A; 10mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; 5,08mm; PIN: 3; THT; 250V; 7A; 10mΩ
Buchse; Leitung-Platte; männlich; 5,08mm; PIN: 3; THT; 250V; 7A; 10mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-NX5080-03SMR
Hersteller:
     JOINT TECH
Herst.-Nr.:
     A5081WR-3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: JOINT TECH
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 7A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 5,08mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.