Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern; B: 6,1mm; L: 18mm; 2000Stk; TYP C 4; NV031-0324


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern; B: 6,1mm; L: 18mm; 2000Stk; TYP C 4; NV031-0324
Heftklammern; B: 6,1mm; L: 18mm; 2000Stk; TYP C 4; NV031-0324
Artikel-Nr.:
     2805-NV042-0594
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Schmalrückenklammern
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NOVUS
Breite: 6,1mm
Länge: 18mm
Anzahl im Set/Package: 2000Stk.
Passendes Zubehör: NV031-0324
Herstellerserie: TYP C 4
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Heftklammern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 12,47*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 12,48*
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 16,20*
6 Tage
1
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,63*
€ 22,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.