Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 1,3us; 2÷36V; THT; TO5; 150nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 1,3us; 2÷36V; THT; TO5; 150nA
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 1,3us; 2÷36V; THT; TO5; 150nA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE943
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TO5
Betriebsspannung: 2...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Gatterlaufzeit: 1,3µs
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.