Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; Ch: 1; TO5; ±18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; Ch: 1; TO5; ±18VDC
IC: Operationsverstärker; Ch: 1; TO5; ±18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NTE941
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TO5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 7,5mV
Verlustleistung: 0,5W
Versorgungsspannungsbereich: ± 18V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.