Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 20MHz; Ch: 1; DIP8; ±18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 20MHz; Ch: 1; DIP8; ±18VDC
IC: Operationsverstärker; 20MHz; Ch: 1; DIP8; ±18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NTE937M
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE937M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 20MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 13mV
Verlustleistung: 0,5W
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 50V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 18V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.