Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; Cmp: 1; 200ns; 2÷36V; SMT; SO8; 20nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; Cmp: 1; 200ns; 2÷36V; SMT; SO8; 20nA
IC: Komparator; Cmp: 1; 200ns; 2÷36V; SMT; SO8; 20nA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE922SM
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE922SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Hersteller: NTE Electronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 7,5mV
Gatterlaufzeit: 200ns
Eingangsoffsetstrom: 20nA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.