Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2MHz; Ch: 2; DIP16; ±18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 2MHz; Ch: 2; DIP16; ±18VDC
IC: Operationsverstärker; 2MHz; Ch: 2; DIP16; ±18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NTE870
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...75°C
Gehäuse: DIP16
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 2MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 5mV
Verlustleistung: 570mW
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 50V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 18V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.