Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 15÷400MHz; Ch: 2; DIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 15÷400MHz; Ch: 2; DIP14
IC: Operationsverstärker; 15÷400MHz; Ch: 2; DIP14
Artikel-Nr.:
     2805-NTE869
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE869
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 15...400MHz
Verlustleistung: 0,75W
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...22V DC;10...44V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.