Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; SO14; ±15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; SO14; ±15VDC
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; SO14; ±15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NTE859SM
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE859SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: NTE Electronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 13mV
Verlustleistung: 0,68W
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 13V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 15V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.