Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; DIP14; ±15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; DIP14; ±15VDC
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; DIP14; ±15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NTE859
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 13mV
Verlustleistung: 0,68W
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 13V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 15V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.