Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 4,5MHz; Ch: 2; DIP8; ±2÷18VDC,4÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 4,5MHz; Ch: 2; DIP8; ±2÷18VDC,4÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 4,5MHz; Ch: 2; DIP8; ±2÷18VDC,4÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NTE7141
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE7141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 4,5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 10mV
Verlustleistung: 0,63W
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 9V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...18V DC;4...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.