Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 35mcd; 40°; Front: gewölbt; 2,05V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; 35mcd; 40°; Front: gewölbt; 2,05V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; orange; 35mcd; 40°; Front: gewölbt; 2,05V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-NTE3143
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE3143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,05V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 618nm
Diodenlinse: diffus;orange
Helligkeit: 35mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.