Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rosa; 2500mcd; 35°; Front: gewölbt; 3÷3,8V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rosa; 2500mcd; 35°; Front: gewölbt; 3÷3,8V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rosa; 2500mcd; 35°; Front: gewölbt; 3÷3,8V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30126
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3...3,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rosa
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2500mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 35°
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,31...0,39; y: 0,19...0,27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,227*
€ 1,46013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.