Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rosa; 700÷1000mcd; 30°; Front: gewölbt; 3÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rosa; 700÷1000mcd; 30°; Front: gewölbt; 3÷3,6V
LED; 3mm; rosa; 700÷1000mcd; 30°; Front: gewölbt; 3÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30125
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rosa
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 700...1000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,3; y: 0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.