Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; blau; 3800÷6000(typ)-9000mcd; 20°; Front: gewölbt; 3,5÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; blau; 3800÷6000(typ)-9000mcd; 20°; Front: gewölbt; 3,5÷4V
LED; 5mm; blau; 3800÷6000(typ)-9000mcd; 20°; Front: gewölbt; 3,5÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30043
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3,5...4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 467nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 3800...6000(typ)-9000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.