Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; gelb; 2500mcd; 10°; Front: gewölbt; 2÷2,4V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 3mm; gelb; 2500mcd; 10°; Front: gewölbt; 2÷2,4V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; gelb; 2500mcd; 10°; Front: gewölbt; 2÷2,4V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30032
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 592nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2500mcd
LED Diodenstrom: 25mA
Leuchtwinkel: 10°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.