Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; Ch: 2; SIP9; ±18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; Ch: 2; SIP9; ±18VDC
IC: Operationsverstärker; Ch: 2; SIP9; ±18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NTE1529
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE1529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...75°C
Gehäuse: SIP9
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 6mV
Verlustleistung: 0,5W
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 18V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.