Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; Ch: 1; TO5; ±18VDC; unverpackt; 9dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; Ch: 1; TO5; ±18VDC; unverpackt; 9dB
IC: Operationsverstärker; Ch: 1; TO5; ±18VDC; unverpackt; 9dB
Artikel-Nr.:
     2805-NTE1171
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE1171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TO5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 7,5mV
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: unverpackt
Geräuschfaktor: 9dB
Versorgungsspannungsbereich: ± 18V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.