Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; NS25; 2,54mm; PIN: 10; THT; 250V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; NS25; 2,54mm; PIN: 10; THT; 250V
Buchse; Leitung-Platte; männlich; NS25; 2,54mm; PIN: 10; THT; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-NS25-W10K
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     NS25-W10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 10 polig
leiterplattenbuchse
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Ausgangsmaße: 0,64x0,64x3,3mm
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 3A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Maß A: 25,4mm
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: NS25
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Maß B: 22,86mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.