Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-,Li-FePO4,Li-Ion,Gel; 25A; 90÷300Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NPB-450-12NFC
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPB-450-12NFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 13,8V DC
Anwendung: Akku 12V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 25A
Ladekapazität: 90...300Ah
Wirkungsgrad: 92%
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme
Akku-Art: Blei-;Li-Ion;Li-FePO4;Gel
Zusatzfunktionen: NFC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 83,05*
€ 129,52*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 118,02*
€ 148,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.