Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 4x/s; VDC: 60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 4x/s; VDC: 60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV
Digitaler Multimeter; LCD; 4x/s; VDC: 60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV
Artikel-Nr.:
     2805-NP15-200P1
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     NP15-200M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: LUMEL
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12;EX801515;EX872502
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Etui
Messgerät-Eigenschaften: Signalisierung hoher Spannungen;Bestimmung des Batterieladezustands;Alarmfunktion bei Überschreitung der Grenzwerte;Protokollierung von MIN, MAX, MITTEL Werten;AUTO HOLD;Tiefpassfilter;mit Qualitätssicherungs-Attest;zur Anwendung mit Thermoelement vom Typ Pt 100, Pt 1000;Sprachversion: Polnisch
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 500g
Optionale Ausstattung: USB-Adapter;Software
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<600kΩ
Abtasten: 4x/s
Temperaturmessbereich: -200...850°C
Herstellerserie: NP15
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit;Temperatur (erforderliche Außensonde);Leitfähigkeit;Strom (mit Stromzangen)
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 91x200x54mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;60mA;600mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω...40MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV;60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV;60mV
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,1% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 9 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+10 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 15 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.