Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1,25A; max.200VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1,25A; max.200VDC
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1,25A; max.200VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NP121A662500213
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     NP12-1A66-2500-213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Äußere Abmessungen: 22x10,2x10,1mm
Spulenwiderstand: 2,5kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisausführung: abgeschirmt
Relaisserie: NP
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 60mW
Ansprechzeit: 0,5ms
Freigabezeit: 0,1ms
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1,25A
Schaltleistung: 10W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.