Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LED; 2,8x/s; VDC: 660mV,6,6V,66V,660V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LED; 2,8x/s; VDC: 660mV,6,6V,66V,660V,1kV
Digitaler Multimeter; LED; 2,8x/s; VDC: 660mV,6,6V,66V,660V,1kV
Artikel-Nr.:
     2805-NP10-600P1
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     NP10-600M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Multimeter
Multitester
Hersteller: LUMEL
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Etui
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Spitzenwertmessung;automatische und manuelle Empfindungseinstellung;mit Qualitätssicherungs-Attest;zur Anwendung mit Thermopaar vom Typ K;Sprachversion: Polnisch
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 480g
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Abtasten: 2,8x/s
Temperaturmessbereich: 0...1300°C
Herstellerserie: NP10
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 79x174x38mm
AC Strommessbereich: 66mA...10A
Widerstandsmessbereich: 660...66MΩ
DC Strommessbereich: 66mA...10A
DC Spannungsmessbereich: 1kV;660mV;6,6V;66V;660V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;660mV;6,6V;66V;660V
Frequenzbereichsmessung: 66...10MHz
Kapazitätsmessbereich: 6,6nF...40mF
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,2%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,4% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.