Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1,25A; max.200VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1,25A; max.200VDC
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1,25A; max.200VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NP051A66500213
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     NP05-1A66-500-213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Äußere Abmessungen: 22x10,2x10,1mm
Spulenwiderstand: 500Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: NP
Spulennennspannung: 5V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 50mW
Ansprechzeit: 0,5ms
Freigabezeit: 0,1ms
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1,25A
Schaltleistung: 10W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 528 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.