Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; 5/7,5mm; PIN: 6; THT; 250V; 5A; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; 5/7,5mm; PIN: 6; THT; 250V; 5A; verzinnt
Buchse; Leitung-Platte; 5/7,5mm; PIN: 6; THT; 250V; 5A; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-NHW-06
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     NHW-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 6 polig
leiterplattenbuchse
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Phenol-Bakelit
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Maß A: 33mm
Anzahl Pole: 6
Maximalstrom: 5A
Kontaktraster: 5/7,5mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,186*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.