Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x32; COG,FSTN Positive; blau; LED; 3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x32; COG,FSTN Positive; blau; LED; 3VDC
Display: LCD; grafisch; 128x32; COG,FSTN Positive; blau; LED; 3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NHD-C12832A1Z-FBF3
Herst.-Nr.:
     NHD-C12832A1Z-FSB-FBW-3V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3V DC
Anzahl Pole: 17
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x17
Kontaktraster: 1,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: blau
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x32
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565R
Displaytechnologie: FSTN Positive;COG
Displayabmessung (H x B): 36x12mm
Hintergrundfarbe: blau
Abmessungen: 41,4x24,3x4mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.