Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; weiß; 75x52,7x8,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NHD-12864WG-BTFHVN
Herst.-Nr.:
     NHD-12864WG-BTFH-V#N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: NT7108C
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 58,8x31,4mm
Hintergrundfarbe: weiß
Abmessungen: 75x52,7x8,9mm
Display-Eigenschaften: eingebauter Wandler von negativer Spannung
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,86*
€ 32,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,16*
€ 32,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.