Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 122x32; STN Negative; blau; 83,5x27,8x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NHD-12232KZ-NSW-BP
Herst.-Nr.:
     NHD-12232KZ-NSW-BBW-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,8...5,2V DC
Schnittstelle: 6800;8080
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 122x32
Display-Typ: LCD
Controller-Art: SBN1661G
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 60,5x18,5mm
Hintergrundfarbe: blau
Abmessungen: 83,5x27,8x9mm
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,60*
€ 18,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,19*
€ 19,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.