Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; grafisch; 1,5"; 128x128; Abm: 33,8x48,35x1,6mm; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NHD-1.5-128128G
Herst.-Nr.:
     NHD-1.5-128128G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Farbe: RGB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: SPI;parallel
Anzahl Pole: 30
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Band-Rastermaß: 0,5mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x128
Display-Typ: OLED
Controller-Art: SSD1351
Displaytechnologie: COG
Displayabmessung (H x B): 28,85x28,86mm
Bildschirmdiagonale: 1,5"
Abmessungen: 33,8x48,35x1,6mm
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,23*
€ 35,74*
€ 8,95*
ab € 25,63*
€ 37,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.