Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 1206; 6A; 25VDC; -20÷50%; 1,5nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NFE31PT152Z1E9L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE31PT152Z1E9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: -20...50%
Fassungsvermögen: 1,5nF
Betriebsspannung: 25V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 6A
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,29*
1 Tag
2660
5
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,628*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,137*
€ 0,675*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.