Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz; Steckschlüssel; Lötspitze: Spline (12-kant); 1/2"; 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatz; Steckschlüssel; Lötspitze: Spline (12-kant); 1/2"; 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-NEO-08-740
Hersteller:
     NEO TOOLS
Herst.-Nr.:
     08-740
EAN/GTIN:
     5907558411980
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Hersteller: NEO TOOLS
Befestigung: 1/2"
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Werkzeug-Typ: Aufsatz
Aufsatzlänge: 100mm
Schlüssel-Art: Steckschlüssel
Ausführung der Lötspitze: Spline (12-kant)
Bit-Größe: XZN M5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.