Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz; Steckschlüssel; Lötspitze: Spline (12-kant); 1/2"; 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatz; Steckschlüssel; Lötspitze: Spline (12-kant); 1/2"; 55mm
Artikel-Nr.:
     2805-NEO-08-734
Hersteller:
     NEO TOOLS
Herst.-Nr.:
     08-734
EAN/GTIN:
     5907558411959
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Hersteller: NEO TOOLS
Befestigung: 1/2"
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Werkzeug-Typ: Aufsatz
Aufsatzlänge: 55mm
Schlüssel-Art: Steckschlüssel
Ausführung der Lötspitze: Spline (12-kant)
Bit-Größe: XZN M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.