Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Phillips,flach,Torx®; PH00; 58Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Phillips,flach,Torx®; PH00; 58Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-NEO-04-211
Hersteller:
     NEO TOOLS
Herst.-Nr.:
     04-211
EAN/GTIN:
     5907558422191
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hersteller: NEO TOOLS
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Schraubendreher;Präzisionsschraubendreher
Eigenschaften der Schraubendreher: ergonomischer Zweikomponenten Griff mit Antirutscheigenschaften;Spitze brüniert;magnetisch
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl im Set/Package: 58Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;flach
Bit-Größe: TX10;PH0;PH1;PH2;TX05;TX06;TX07;TX08;TX09;SL 5,5;SL 2,5;SL 6,5;SL 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,16*
€ 56,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,91*
€ 55,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,19*
€ 52,59
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 42,33*
€ 50,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,99*
€ 48,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,44*
€ 46,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.