Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 500kHz; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 500kHz; DIP8
IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 500kHz; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-NE555P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     NE555P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Oszillator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 10mA
Versorgungsspannung: 4,5...16V DC
Frequenz: 0,5MHz
Ausgangsstrom: 0,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: monostabil;RC Uhr;astabil
Überwachte Spannung: 10V
Weitere Suchbegriffe: Timer-IC, oszillator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13835
50
€ 7,00*
ab € 0,122*
€ 0,323*
50
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,395*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,147*
€ 0,497*
1 Tag
10525
5
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,622*
1 Tag
730
5
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
SA555P
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.