Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SA555P Integrierter Schaltkreis Precision timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SA555P Integrierter Schaltkreis Precision timer
Texas Instruments SA555P Integrierter Schaltkreis Precision timer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26578334
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SA555P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Timer-IC
oszillator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.16 mm
Tiefe
7.11 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
10.16 mm
Höhe (mit Pins)
8.38 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Precision timer
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
8
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.