Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; universell; Cmp: 2; 1,5us; 2÷36V; SMT; SO8; 200nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; universell; Cmp: 2; 1,5us; 2÷36V; SMT; SO8; 200nA
IC: Komparator; universell; Cmp: 2; 1,5us; 2÷36V; SMT; SO8; 200nA
Artikel-Nr.:
     2805-NCV2903DR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV2903DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 15mV
Gatterlaufzeit: 1,5µs
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: universell
Eingangsoffsetstrom: 200nA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,385*
2 Tage
5710
5
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,591*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 24,96*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.