Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,5V; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NCP508SQ15T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP508SQ15T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC88A
Toleranz: ±3%
Ausgangsspannung: 1,5V
Ausgangsstrom: 50mA
Spannungsabfall: 0,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 13V
Herstellerserie: NCP508
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,33*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 1,107*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.