Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Regler 50mA, 1 Rauscharmer LDO SC-88A, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8051817
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP508SQ15T1G
EAN/GTIN:
     5059042131161
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 50mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 20 mV
Genauigkeit = ±3%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 1µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 1.35mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), bis 120 mA, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
50mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
20 mV
Genauigkeit:
±3%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
1µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
1.35mm
Weitere Suchbegriffe: 8051817, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP508SQ15T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,358*
1
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 1,087*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.