Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; PAusg: 27mW; headphone driver,stereo; 16Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 27mW; headphone driver,stereo; 16Ω
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 27mW; headphone driver,stereo; 16Ω
Artikel-Nr.:
     2805-NCP2811ADTBR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP2811ADTBR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Stereo Verstärker
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 2,7...5V DC
Impedanz: 16Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Ausgangsleistung: 27mW
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: headphone driver;stereo
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: NOCAP™ LongPlay
Verstärkerklasse: AB
Weitere Suchbegriffe: stereo verstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,37*
1 Tag
8546
€ 14,99*
ab € 0,399*
€ 1,411*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 16,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-02
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.