Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 15kΩ; SMD; 0402; 3950K; ±3%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NCP15XW153E03RC
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCP15XW153E03RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 15kΩ
Toleranz: ±3%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3950K
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 285,40*
€ 340,10*
Frei Haus
ab € 405,30*
€ 457,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,10*
€ 404,719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,60*
€ 387,464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,10*
€ 366,639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,60*
€ 360,094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,40*
€ 339,626
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.