Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NCP NTC-Thermistor, NTC, 15kΩ, 0402 (1005M), Toleranz ±3%, 1 x 0.5 x 0.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811278
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCP15XW153E03RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NCP
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Widerstand @ 25 °C = 15kΩ
Toleranz = ±3%
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Der Ni-Barriereanschluss der Schaltkreis-NTC-Heißleiter bietet eine ausgezeichnete Lötbarkeit und ihre einzigartige Konstruktion bietet eine hohe Stabilität in der Umgebung der Anwendung.Ausgezeichnete Lötbarkeit und hohe Stabilität in der UmgebungAusgezeichnete Langzeit-AlterungsstabilitätHohe Genauigkeit bei Widerstand und B-KonstanteAufschmelzlöten möglichGleiche B-Konstante bei gleichem Widerstand in den drei Größen (Größe 0805 / Größe 0603 / Größe 0402)Einfach zu bedienende kleinere Baugröße in den StromkreisenIm Produkt ist kein Blei enthalten.AnwendungenTemperaturkompensation für Transistor, IC und Quarzoszillator für die mobile KommunikationTemperatursensor für AkkusTemperaturkompensation von LCDTemperaturkompensation bei der allgemeinen Verwendung von Stromkreisen
Weitere Informationen:
Serie:
NCP
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Widerstand @ 25 °C:
15kΩ
Toleranz:
±3%
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter, 1811278, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Murata, NCP15XW153E03RC, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 283,40*
€ 335,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 406,20*
€ 454,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,50*
€ 540,855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,20*
€ 526,218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 431,30*
€ 513,247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,70*
€ 503,013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,20*
€ 483,378
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,04062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.