Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; 2,54mm; PIN: 10; THT; 2,5A; 250V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; 2,54mm; PIN: 10; THT; 2,5A; 250V
Buchse; Leitung-Platte; männlich; 2,54mm; PIN: 10; THT; 2,5A; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-NCDW-10
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     NCDW-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 10 polig
leiterplattenbuchse
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Max. Betriebsspannung: 250V
Gehäusematerial: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Maß A: 22,86mm
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Maximalstrom: 2,5A
Kontaktraster: 2,54mm
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: THT
Maß B: 27,95mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.