Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC88A; 0,9÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC88A; 0,9÷3,6VDC; -40÷85°C
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC88A; 0,9÷3,6VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-NC7SV32P5X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SV32P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC88A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 0,9...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: OR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0643*
€ 0,2507*
1 Tag
5153
5
€ 14,99*
ab € 0,0793*
€ 0,6325*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2507*
€ 0,29833
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.