Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SV32P5X NC7SV,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467342
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SV32P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Logikfunktion: OR-Gatter
  • Produktpalette: 7S32
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SV
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SV32P5X, 1467342, 146-7342
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0637*
    € 0,2514*
    Lager 139
    5153
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0794*
    € 0,6327*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6327*
    € 0,75291
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1859*
    € 0,22122
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1742*
    € 0,2073
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1244*
    € 0,14804
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1139*
    € 0,13554
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1106*
    € 0,13161
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1063*
    € 0,1265
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1028*
    € 0,12233
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1635* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.